Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Halbleiterrelais Printmontage, 1,5 V dc - 5 Vdc Spule, MOSFET-Ausgang / 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2172652
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV212S
EAN/GTIN:
     5059039600014
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 0,5 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V
Steuerspannung min. = 1,5 V dc
Steuerspannung max. = 5 V dc
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Ausgangsschaltung = MOSFET
Abmessungen = 6.3 x 4.4 x 2.1mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, TÜV. AQV212S Halbleiterrelais. Optoelektronisches photoMOS-Relais mit MOSFET-Ausgangstufe in SMD-Gehäuse. Anwendungen: Telefon- und Messsysteme, Highspeed-Kommunikationssysteme und Industrieroboter.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
0,5 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V
Steuerspannung min.:
1,5 V dc
Steuerspannung max.:
5 V dc
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Abmessungen:
6.3 x 4.4 x 2.1mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, 2172652, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQV212S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.