Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFQ790H6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 5 V / 250 mA, SOT-89 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168358
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFQ790H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 250 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 5 V
Gehäusegröße = SOT-89
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
250 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
5 V
Gehäusegröße:
SOT-89
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, 2168358, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFQ790H6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.