Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 19008 Flachsteckhülse, 12 AWG, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 12AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135337
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190080063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Fahnenschuh
Gender = Buchse
Flachstecker Dicke = 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Anschlussart = Crimp
Drahtgröße = 12 AWG
Serie = 19008

Der Molex 190080063 ist eine Terminal mit Schnelltrennanschluss. Mit einem weiblichen Geschlecht, kompatibel für 10- bis 12-AWG- oder 5- bis 3,30-mm²-Kabel. Er hat eine Flachsteckerabmessungen von 6,35 x 0,81 mm.CSA-zertifiziert UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Typ:
Fahnenschuh
Gender:
Buchse
Flachstecker Dicke:
0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Anschlussart:
Crimp
Drahtgröße:
12 AWG
Serie:
19008
Weitere Suchbegriffe: 2135337, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Molex, 190080063, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.