Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 19008 Flachsteckhülse, 12 AWG, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 12AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135336
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190080063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
buchsenkontakt molex
Typ = Fahnenschuh
Gender = Buchse
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Anschlussart = Crimp
Drahtgröße = 12 AWG
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Weitere Informationen:
Typ:
Fahnenschuh
Gender:
Buchse
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Anschlussart:
Crimp
Drahtgröße:
12 AWG
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 2135336, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Molex, 190080063, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 0,298*
€ 0,378*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,219*
€ 0,761*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.