Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Gate-Ansteuerungsmodul 24-Pin QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2108288
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STDRIVE101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Pinanzahl = 24
Gehäusegröße = QFN
Topologie = Halbbrücke
Anzahl der Treiber = 3
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
24
Gehäusegröße:
QFN
Topologie:
Halbbrücke
Anzahl der Treiber:
3
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 2108288, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, STDRIVE101, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
490
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,43*
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 3,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 700,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.