Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088488
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CSD25310Q2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 20a
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = NexFET
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 2390000 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.55V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

--
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
NexFET
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
2390000 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.55V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2088488, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Texas Instruments, CSD25310Q2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
3
€ 5,90*
ab € 0,239*
€ 0,514*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.