|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2085076 Herst.-Nr.: STGAP2HSCMTR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Pinanzahl = 8 Gehäusegröße = So-8W Treiber-Typ = MOSFET Topologie = Galvanisch getrennt Anzahl der Treiber = 1 Montage-Typ = SMD
Der STMicroelectronics STGAP2HS ist ein Einzeltortreiber, der eine galvanische Trennung zwischen dem Gate-Ansteuerkanal und der Niederspannungssteuerung und dem Schnittstellenschaltkreis bietet. Der Gate-Treiber zeichnet sich durch eine 4-A-Fähigkeit und Rail-to-Rail-Ausgänge aus, womit das Gerät auch für mittlere und hohe Leistungsanwendungen wie Leistungsumwandlung und Motortreiber-Wechselrichter in industriellen Anwendungen geeignet ist. Das Gerät ist in zwei verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Konfiguration mit getrennten Ausgangsstiften ermöglicht die unabhängige Optimierung des Ein- und Ausschaltes durch Verwendung dedizierter Gate-Widerstände. Die Konfiguration mit einem Ausgangsstift und der Miller CLAMP-Funktion verhindert Gate-Spitzen bei schnellen Verbindungen in Halbbrücken-Topologien. Beide Konfigurationen bieten eine hohe Flexibilität und Materialreduzierung für externe Komponenten.Treiberstrombelastbarkeit: 4 A Senke/Quelle bei 25 °C DV/dt-Transientenfestigkeit ±100 V/ns im gesamten Temperaturbereich Gesamtlaufzeit zwischen Eingang und Ausgang: 75 ns Separate Senke- und Quelloption für einfache Gate-Ansteuerungskonfiguration 4 A Miller CLAMP spezielle Stiftoption UVLO-Funktion Temperatur-Abschaltschutz Standby-Funktion 6 kV galvanische Trennung Weitere Informationen:  |  | Pinanzahl: | 8 | Gehäusegröße: | So-8W | Treiber-Typ: | MOSFET | Topologie: | Galvanisch getrennt | Anzahl der Treiber: | 1 | Montage-Typ: | SMD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, motor controller ic, 2085076, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, STGAP2HSCMTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
|  |  |
| |