Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip DC/DC-Wandler Inverting 1-Kanal, 20mA 35 kHz SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2070332
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7662BCOA
EAN/GTIN:
     5059040232662
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 1,5 V
Ausgangsspannung max. = 10 V
Eingangsspannung min. = 1,5 V
Eingangsspannung max. = 15 V
Ausgangsstrom min. = 20mA
Wandler-Typ = Inverting
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Höhe = 1.42mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
1,5 V
Ausgangsspannung max.:
10 V
Eingangsspannung min.:
1,5 V
Eingangsspannung max.:
15 V
Ausgangsstrom min.:
20mA
Wandler-Typ:
Inverting
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Höhe:
1.42mm
Weitere Suchbegriffe: 2070332, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Microchip, TC7662BCOA, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,04*
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.