Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AWQ PhotoMOS SMD Halbleiterrelais AC/DC, 2 x SPNO 400 V / 0,3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2056882
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQW614EHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 0,3 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 400 V
Lastspannung min. = 320 V
Schalttyp = AC/DC
Bereich = AWQ
Kontaktanordnung = 2 x SPNO
Ausgangsschaltung = MOSFET
Serie = PhotoMOS
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
0,3 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
400 V
Lastspannung min.:
320 V
Schalttyp:
AC/DC
Bereich:
AWQ
Kontaktanordnung:
2 x SPNO
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Serie:
PhotoMOS
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Photomos-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, 2056882, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQW614EHA, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,52*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,18*
€ 6,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.