Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
RS PRO Flachsteckhülse, 20 → 14 AWG, Unisoliert, 4.75 x 0.5mm, Buchse, 20AWG min
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2055293
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2055293
EAN/GTIN:
5059044208830
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Serie = RS PRO
Flachstecker Größe = 4.75 x 0.5mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Drahtgröße = 20 → 14 AWG
Ausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Nicht isolierter RS PRO RS Pro FlachsteckerDie RS Pro Serie von nicht isolierten Flachsteckverbindern verbessert sich ständig. Wir freuen uns, Ihnen eine Serie von Flachsteckern aus hochwertigem Messing oder Stahl vorzustellen. Diese Steckverbinder sind perfekt für den Anschluss von elektrischen Kabeldrähten, und unser Angebot deckt gängige Drahtgrößen von 10 AWG bis 22 AWG ab. Während der Anwendung haben diese Steckverbinder einen Crimpanschluss, sodass das Stecken von Steckverbinder und Draht mit einer hochwertigen Crimpzange leicht erreicht werden kann.Warum benötigen Sie einen Flachstecker?Flachstecker sind die ideale Lösung für die Herstellung einer Verbindung für elektrische Verbindungen. Sie sind häufig in Anwendungen wie Autoradios und Kfz-Verkabelung zu finden. Farbcodierte Flachstecker machen eine Installation leicht zu verfolgen und bieten gleichzeitig ein professionelles Aussehen. Eigenschaften und Vorteile• Flachsteckerbuchse • Nicht isoliert • Crimpanschluss • Sichere und dauerhafte elektrische Verbindung • Messing • Ausgezeichnete LeitfähigkeitZu beachten:Bei der Auswahl des richtigen Terminal für Ihre Anwendung sollten Sie Folgendes berücksichtigen• Drahtgröße ″m″ (metrisch) oder ″AWG″ (American Wire Gauge) • Flachsteckergröße, an die Sie die Terminal anschließen möchten. • Die Breite der Buchse sollte der Breite der Lasche entsprechen, mit der sie verbunden ist, und umgekehrt.So crimpen Sie eine FlachsteckerbuchseDas Stecken eines Drahtes mit einer Terminal ist eine einfache Anwendung, die sowohl von Profis als auch Heimwerkern erreicht werden kann. Schieben Sie den entsprechenden Draht in den Tunnel am Steckverbinde
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
RS PRO
Flachstecker Größe:
4.75 x 0.5mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Drahtgröße:
20 → 14 AWG
Ausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
2055293
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
RS PRO
,
FL18703BT5L
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,39*
€ 18,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,31*
€ 18,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,73*
€ 17,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,00*
€ 15,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,88*
€ 15,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen