Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3VM G3VM SMD Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 60 V / 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2051913
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61VY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 500 mA
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 60 V
Lastspannung min. = 1 V
Bereich = G3VM
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Serie = G3VM
Abmessungen = 9.66 x 6.4 x 3.65mm
Erfüllte Normen = UL
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
500 mA
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
60 V
Lastspannung min.:
1 V
Bereich:
G3VM
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Serie:
G3VM
Abmessungen:
9.66 x 6.4 x 3.65mm
Erfüllte Normen:
UL
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, 2051913, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G3VM61VY2, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
125
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,63*
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,98*
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,00*
1 Tag
218
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
1 Tag
1168
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 203,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.