| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030565 Herst.-Nr.: DFM-80-100-P-A-GF EAN/GTIN: 4052568004774 |
| |
|
| | |
| Hub = 100mm Bohrung = 80mm Serie = DFM Ausführung = Zweifach Modellnummer = 170888
Die geführten Betätigungselemente der Serie DFM von Festo verfügen über eine flexible Dämpfungsplatte, um Geräusche während des Betriebs zu reduzieren und die Lebensdauer zu verlängern. Integrierte Schlitze am Betätigungselementgehäuse ermöglichen die Integration eines Näherungssensors zur Messung der linearen Bewegung des Kolbens. Der Kolbendurchmesser beträgt 80 mm mit einer Hublänge von 100 mm und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. Schwerpunkt Abstand von Arbeitslast zu Gabelplatte 125 mm Weitere Informationen: | | Hub: | 100mm | Bohrung: | 80mm | Serie: | DFM | Ausführung: | Zweifach | Modellnummer: | 170888 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2030565, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM80100PAGF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 481,24* | € 545,30* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,03* | € 557,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 491,05* | € 557,80* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,80* | € 666,22* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 656,65* | € 758,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|