Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-80-100-P-A-GF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568004774
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170888
EAN/GTIN:
     4052568004774
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
Führungszylinder DFM-80-100-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991737
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
80 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte xs:
|MM
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Führung:
Gleitführung
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs:
|N
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub:
|NM
Weitere Suchbegriffe: DFM-80-100-P-A-GF
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 481,24*
€ 545,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,03*
€ 557,20*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 491,05*
€ 557,80*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,80*
€ 666,22*
Frei Haus
ab € 656,65*
€ 758,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,22*
€ 792,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,02*
€ 778,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,00*
€ 731,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,25*
€ 705,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 586,65*
€ 698,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,80*
€ 691,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.