Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo D, 40μm Filterregler bis 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029771
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LFR-1-D-O-MAXI
EAN/GTIN:
     4052568132200
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Betriebsdruck max. = 12 bar
Serie = D
Filtergröße = 40µm

Der Filterregler der Festo D-Serie verfügt über einen pneumatischen Anschluss G1 mit Metallschalenschutz und ohne Manometer. Er verfügt über einen Filtergrad von 40 μm mit manuellem Kondensatablass.Größe - Maxi Betätigungselementverriegelung = Drehknopf mit Verriegelung Montageposition = senkrecht +/- 5°
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Serie:
D
Filtergröße:
40µm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, festo filterregler g1, iso zylinder, iso-zylinder festo, 2029771, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, LFR1DOMAXI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,76*
€ 188,69*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 194,43*
€ 228,07*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,08*
€ 229,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 261,90*
€ 310,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 306,46*
€ 349,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,07*
€ 368,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.