Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung 10 A 400V 26-Pin SDIP2B-26L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025521
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STIB1060DM2T-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Ausgangsstrom = 10 A
Versorgungsspannung = 400V
Pinanzahl = 26
Gehäusegröße = SDIP2B-26L
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Dreiphasig
Anzahl der Treiber = 1
Montage-Typ = THT
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
10 A
Versorgungsspannung:
400V
Pinanzahl:
26
Gehäusegröße:
SDIP2B-26L
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Dreiphasig
Anzahl der Treiber:
1
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 2025521, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, STIB1060DM2TL, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.