| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2024340 Herst.-Nr.: MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z EAN/GTIN: 4052568163679 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/2 Betriebsdruck max. = 20 bar Serie = ms Filtergröße = 5µm
Die Festo Serie MS ist ein Filterregler mit 1/2-Anschluss-Anschluss und Kunststoffschalenschutz und Manometer. Er verfügt über einen Filtrationsgrad von 5 μm mit manuellem drehendem Kondensatablass. Er verfügt über einen Drehknopf mit Verriegelung.Pneumatischer MS6-Steckverbinder (62 mm) Montageposition - vertikal +/- 5° Ablassstrom - von rechts nach links Maximaler Auslassdruck: 12 bar Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/2 | Betriebsdruck max.: | 20 bar | Serie: | ms | Filtergröße: | 5µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, druckbegrenzungsventil 1/2", 2024340, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, MS6LFR12D7CRMASZ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,95* | € 59,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,32* | € 62,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,27* | € 65,85* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,70* | € 100,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|