Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VSVA 560726 Magnetventil 5/2 Monostable Grundplatte G1/4, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2021574
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP
EAN/GTIN:
     4052568207595
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Funktion = 5/2 Monostable
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = VSVA
Montageart = Grundplatte
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 1100l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.8W
Betriebsdruck min. = -0.9bar
Betriebsdruck max. = 16 bar°C
Standardgewinde = G

Das Festo Magnetventil verfügt über einen Kolbenschieber mit Struktur und eine mechanische Feder zum Zurücksetzen. Seine Ventilgröße beträgt 26 mm und verwendet einen Betriebsdruck von bis zu -0,9-16 bar. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 100 l/minDie Umgebungstemperatur beträgt -5 °C bis 50 °C. Aluminiumdruckguss-Material, das für Gehäusematerial verwendet wird
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2 Monostable
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
VSVA
Montageart:
Grundplatte
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
1100l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.8W
Betriebsdruck min.:
-0.9bar
Betriebsdruck max.:
16 bar°C
Standardgewinde:
G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,68*
€ 155,67*
2 Tage
115
€ 5,90*
ab € 130,16*
€ 155,83*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,83*
€ 179,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 170,55*
€ 207,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.