Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568207595
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560726
EAN/GTIN:
     4052568207595
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Magnetventil VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss | PA
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992813
Werkstoff Dichtungen:
FPM | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
beliebig
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar | über Drosselplatte | über Einzelanschlussplatte
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Schalldruckpegel:
|DBA
Entspricht Norm:
ISO 15407-1 | VDMA 24563
Zulassung:
C-Tick | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
Öffner
Steuerdruck:
;; BAR
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Elektrischer Anschluss:
nach EN 175301-803 | Form C | ohne Schutzleiter
Handhilfsbetätigung:
verdeckt
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Schaltausgang:
PNP
Anschluss Steuerluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
KC-Zeichen:
KC-EMV
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Messprinzip:
induktiv
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL MH19482
Anschluss Steuerabluft 82/84:
wahlweise: | gefasst | nicht gefasst
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
;; NM
Durchfluss Ventil:
|L2
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
|L2
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
|L2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,39*
€ 156,30*
2 Tage
115
€ 5,90*
ab € 129,61*
€ 156,46*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,96*
€ 179,21*
Frei Haus
ab € 170,04*
€ 206,63*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.