Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 0V, Rot Ø 30mm, 30mm, x 32.5mm, x 51mm, Zugentriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 0V, Rot Ø 30mm, 30mm, x 32.5mm, x 51mm, Zugentriegelung
Artikel-Nr.:
     108EL-2020428
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197543 M30-PV30
EAN/GTIN:
     4015081942596
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
Serie = M30
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
IP Schutzart = IP65, IP66, IP69
Drucktastendurchmesser = 30mm
Beleuchtet = Nein

Kleiner Not-Aus-Drucktaster M30-PV30 von Eaton, nicht beleuchtet Der Eaton Not-Aus-Taster ist mit flachen rückseitigen Kontakten kompatibel. Er verfügt über optionale Selbstüberwachungskontakte.Schutzart IP65 und IP69 Innovativer beleuchteter Ring
Weitere Informationen:
Serie:
M30
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
IP Schutzart:
IP65, IP66, IP69
Drucktastendurchmesser:
30mm
Beleuchtet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton-not-aus-schalter ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 2020428, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter Elemente, Eaton, 197543M30PV30, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,89*
€ 22,27*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,18*
€ 23,81*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 20,51*
€ 25,06*
1
€ 5,46*
ab € 18,81*
€ 25,78*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,27*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216475
ab € 2,03*
Ähnlich
Eaton
121472 M22-K01SMC10
ab € 9,13*
Ähnlich
Eaton
216467 M22-XAK3
ab € 3,94*
Ähnlich
Eaton
216446 M22-XAK2
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.