| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2299403 Herst.-Nr.: 216467 M22-XAK3 EAN/GTIN: 4015082164676 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Not-Aus-Etikett Zur Verwendung mit = Drucktasten
Das Eaton Not-Aus-Etikett hat einen Durchmesser von 90 mm und ist in gelber Farbe erhältlich.Der Betriebstemperaturbereich reicht von -25 °C bis 70 °C. Schutzart IP66 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Not-Aus-Etikett | Zur Verwendung mit: | Drucktasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NOT-AUS-Schild, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton-not-aus-schalter ip66, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 2299403, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteretiketten und -Beschriftungen, Eaton, 216467M22XAK3, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Labels & Legends |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 3,94* | € 5,24* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,88* | € 7,06* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,41* | € 7,12* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,58* | € 7,32* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 6,503* | € 8,459* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|