Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTN Reihenklemme Blau, 1 kV / 51A


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2014127
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213967
EAN/GTIN:
     4046356609357
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Farbe = Blau
AWG = 20 → 8AWG
Anschlussart = Einstecken
Betriebsspannung = 1 kV
Modellnummer = PTN 6

Der Trennklemmenblock Phoenix Contact N verfügt über eine Steckanschlussmethode und Drahtgröße 20-Terminal 8.Steckanschlusstechnik Montageart NS 35/7,5, NS 35/15Dieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
AWG:
20 → 8AWG
Anschlussart:
Einstecken
Betriebsspannung:
1 kV
Modellnummer:
PTN 6
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 2014127, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3213967, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2824*
€ 1,6324*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,37*
€ 1,99*
32 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6127*
€ 1,9927*
3 Tage
525
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,06*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 123,27*
€ 143,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,57*
€ 170,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,86*
€ 156,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 130,30*
€ 155,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 127,10*
€ 151,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 124,99*
€ 148,74
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 123,27*
€ 146,69
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,4654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,219*
Zubehör
Phoenix Contact
3213979
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,572*
Zubehör
Phoenix Contact
3214008
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1030131
ab € 2,097*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.