Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi DPB51 Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 177 → 550V ac 3, 3+N-phasig, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010820
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DPB51CM44
EAN/GTIN:
     8030956038729
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung
Elektrische Phasen = 3, 3+N
Spannungsmessbereich = 177 → 550V ac
Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge
Serie = DPB51
Spannung erfasst max. = 550V ac

Das Carlo Gavazzi DPB51 ist ein 3-phasiges oder 3-phasiges + neutrales Netzspannungsüberwachungsrelais für Phasenfolge, Phasenausfall, Über- und Unterspannung mit integrierter Zeitverzögerungsfunktion.Erkennt, wenn alle 3 Phasen vorhanden sind, und hat die richtige Phasenfolge Erkennt, ob alle 3-phasigen oder phasenneutralen Spannungen innerhalb der festgelegten Grenzwerte liegen Obere und untere Grenzwerte unabhängig voneinander verstellbar
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase, Spannung
Elektrische Phasen:
3, 3+N
Spannungsmessbereich:
177 → 550V ac
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannung, Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenausfall, Phasenfolge
Serie:
DPB51
Spannung erfasst max.:
550V ac
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, carlo gavazzi überwachungsrelais, überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung, 2010820, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DPB51CM44, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 98,15*
€ 5,90*
ab € 74,99*
€ 104,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.