Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker TPU 95A 3D-Drucker Filament, Schwarz, 1.75mm, FDM, 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009410
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PD01001
EAN/GTIN:
     6938936701071
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = TPU
Drucktechnik = FDM
Farbe = Schwarz
Gewicht = 750g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = TPU 95A

Der Polymaker Polyflex TPU95 ist ein thermoplastisches Polyurethan, schwarz, 1,75 mm, Gewicht 750 g. Es ist ein hochwertiges flexibles Material. Er bietet die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen hohe Flexibilität und Langlebigkeit erforderlich sind. Er hat eine Shore-Härte von 95 A und kann sich mehr als das 3-fache seiner ursprünglichen Länge dehnen.Die Druckgeschwindigkeit beträgt 20 mm/s - 40 mm/s. Die Betttemperatur beträgt 25 °C bis 60 °C. Die Trocknungseinstellung beträgt 70 °C für 12 h
Weitere Informationen:
Druckmedien:
TPU
Drucktechnik:
FDM
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
750g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
TPU 95A
Weitere Suchbegriffe: Filament, 1.75mm filament schwarz tpu, 3d druck materialien, 3d druck material tpu, 2009410, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Polymaker, PD01001, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,95*
€ 32,69*
€ 4,00*
ab € 27,38*
€ 39,00*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 39,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.