Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2000800
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     FCH068M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
starrett hss lochsäge
lochsäge
Bohrertyp = Lochsägemm
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = HSS
Schnitttiefe = 38mm
Stückzahl = 1

Lochsägen, einzeln. HSS Lochsägen mit gehärteten Zähnen 6tpi, aufgeschweißt auf ein Stahlgehäuse Geeignet zum Schneiden von Stahl, Gusseisen, Messing, Bronze, Aluminium, Kunststoff und Holz bis zu einer Tiefe von 32mm Einsetzbar bei Montagearbeiten von Kühlgebläsen, Lampenfassungen, Kabelkanälen, Rohrarmaturen Spindel, Ersatzbohrer und Auswerferfeder getrennt lieferbar
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Lochsägemm
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
HSS
Schnitttiefe:
38mm
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: starrett lochsäge, 2000800, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, Starrett, FCH068M, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starrett
BC888
ab € 3,56*
Zubehör
Starrett
BC884
ab € 20,45*
Zubehör
Starrett
DB2
ab € 39,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.