Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Thyristor
>
Triac
>
Artikel
STMicroelectronics STM32 Entwicklungsbausatz Spannungsregler, Evaluation Board
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1961750
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-GLA001V1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Zum Einsatz mit = Triac- und AC-Schalter mit isolierter Steuerung
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = STM32
Kit-Name = Evaluation Board
Die Evaluierungsplatine STEVAL-GLA001V1 ermöglicht die isolierte Steuerung von drei AC-Lasten bis zu 1 kW (230 V eff) mit Triacs und AC-Schaltern (anstelle von Relaislösungen), besonders geeignet für Haushaltsgeräte. Die Platine muss mit einem STM32-Mikrocontroller gesteuert werden, der auf einer Nucleo-F030R8 STM 32 Nucleo-Entwicklungsplatine oder einem anderen vom Benutzer bereitgestellten Mikrocontroller eingebettet ist. Wenn Sie eine STM32 Nucleo-Entwicklungsplatine verwenden, stehen drei AC-Schaltsteuerungsmodi für die Laststeuerung zur Verfügung: Kontinuierlicher oder Impuls-Gate-Strom, Zeitgeberoption und Phasensteuerung. Die Firmware STSW-GLA001V1 ist zum kostenlosen Download verfügbar und kann einfach über eine PC-Schnittstelle auf einem USB-Bus programmiert werden. Die Hauptparameter können über eine gemeinsame Schnittstelle wie HyperTerminal eingestellt werden, ohne dass die MCU-Firmware bearbeitet werden muss. Die Hardware wurde entwickelt, um einen großen Eingangsspannungsbereich, geringe Standby-Leistungsverluste und zwei Niederspannungsnetzteile zu bieten.
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Triac- und AC-Schalter mit isolierter Steuerung
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
STM32
Kit-Name:
Evaluation Board
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Triac
,
triac
,
1961750
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
,
STMicroelectronics
,
STEVALGLA001V1
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 76,27*
€ 102,94*
Lager 139
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 108,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMICROELECTRONICS ACS108-8TN-TR TRIAC, 800V, 0.8A, SOT-223
ST Microelectronics
ACS108-8TN-TR
€ 0,801*
Zubehör
STMICROELECTRONICS ACST310-8BTR TRIAC, 3A, 800V, TO-252
ST Microelectronics
ACST310-8BTR
€ 1,215*
Zubehör
STMICROELECTRONICS VIPER16HD AC/DC-WANDLER, 800V, 115KHZ, 16SOIC
ST Microelectronics
VIPER16HD
€ 0,987*
Zubehör
STMICROELECTRONICS VIPER16HDTR AC/DC-WANDLER, -40 BIS 150°C
ST Microelectronics
VIPER16HDTR
€ 1,015*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.