Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ACST310-8BTR TRIAC, 3A, 800V, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132701
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACST310-8BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 20 A
  • Haltestrom, max.: 20 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.1 V
  • Bauform - Triac: TO-252 (DPAK)
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, STMICROELECTRONICS, ACST310-8BTR, 3132701, 313-2701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,225*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.