Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 LQFP 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961470
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F412RGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M4

STM32F412xE-Bauelemente basieren auf dem leistungsfähigen Arm® Cortex®-M4 32-bit RISC-Kern, der mit bis zu 100 MHz läuft. Der Cortex-M4-Kern verfügt über eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit einfacher Präzision, die alle ARM-Datenverarbeitungsanweisungen und Datentypen mit einfacher Präzision unterstützt. Er implementiert auch einen vollständigen Satz an DSP-Anleitungen und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Anwendungssicherheit erhöht.
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, 4000 cmos, 1961470, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F412RGT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,32*
3 Tage
14242
1
€ 14,99*
ab € 6,82*
€ 15,39*
1
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 15,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.331,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K5PISV.IT
€ 50,20*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
€ 86,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.