Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IGBT-Modul ±20V max., 1200 V 186 W, 22-Pin Q0BOOST N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958769
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NXH100B120H3Q0PTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 186 W
Konfiguration = Dual
Montage-Typ = SMD
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 22
Transistor-Konfiguration = Dual
Abmessungen = 66.2 x 32.8 x 11.9mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Das NXH100B120H3Q0 ist ein Versorgungsmodul einschließlich zweifacher Boost-Stufe bestehend aus zwei 50A / 1200 V IGBTs, zwei 20A / 1200 V SiC-Dioden und zwei 25 A / 1600 V antiparallelen Dioden für die IGBTs. Zwei zusätzliche 25 A / 1600 V Bypass-Gleichrichter zur Begrenzung des Einschaltstroms sind enthalten. Einen integrierter Heißleiter ist enthalten.IGBT-Spezifikationen: VCE(SAT) = 1,77 V, ESW = 2180 uJ Schneller IGBT mit niedriger VCE(SAT) für hohe Effizienz 25 A / 1600 V Bypass- und antiparallele Dioden Bypass-Dioden mit niedriger Durchlassspannung für ausgezeichneten Wirkungsgrad im Bypass-Modus SiC-Gleichrichter, technische Daten: VF = 1,44 V SiC-Diode für hohe Schaltgeschwindigkeit Optionen für Löt- und Presssitzstifte erhältlich Flexible Montage Anwendungen MPPT-Boost-Stufe Ladegerät-Ladestufe
Weitere Informationen:
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
186 W
Konfiguration:
Dual
Montage-Typ:
SMD
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
22
Transistor-Konfiguration:
Dual
Abmessungen:
66.2 x 32.8 x 11.9mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, smd transistor, 1958769, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, onsemi, NXH100B120H3Q0PTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.