| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1934091 Herst.-Nr.: 17OMESSA1788 T XXL EAN/GTIN: 3371820261924 |
| |
|
| | |
| Größe = XXL Kleidungsart = Parka Farbe = Khaki Materialeigenschaften = Atmungsaktiv, Wasserdicht Geschlecht = Damen Obermaterial = Polyester Futterstoff = 100 % Polyester 210T Mit Kapuze = Ja Serie = OMESSA
Warmer, wasserdichter Parka mit wasserdichten Nähten (Kapuze, Kragen, Schultern, Armlöcher). 120 g für das Gehäuse, 100 g für die Hülsen Verstellbare und abnehmbare Haube mit Schnappbefestigungen. Leicht an den Seiten angebracht Kontrastierende Verstärkungen: Taschen, Ellenbogenpatches mit Paradeschild, Bündchen und Rückenkragen Vliesgefütterte Paradekragen für zusätzliche Wärme. Orange YKK-Reißverschluss im Kontrastbereich in der Mitte der Vorderseite. Brusttasche mit vertikalem Reißverschluss, große, niedrige Taschen mit Schnappbefestigungen und Taschen mit warmer Innenauskleidung an den Seiten. Innen eine Velcro- und eine vertikale Reißverschlusstasche. Gerippte, dreifarbige verstellbare Bündchen 5000-Schmerber-Wasserdichtigkeit und 3000 ability MVTR Abnehmbare Kapuze und Fleecefutter am Parade-Kragen 100 % Nylonverstärkungen Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Kleidungsart: | Parka | Farbe: | Khaki | Materialeigenschaften: | Atmungsaktiv, Wasserdicht | Geschlecht: | Damen | Obermaterial: | Polyester | Futterstoff: | 100 % Polyester 210T | Mit Kapuze: | Ja | Serie: | OMESSA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, regenjacke xxl, regenjacke, regenjacke braun, 1934091, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Parade, 17OMESSA1788TXXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |