Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M12 x 1.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M12 x 1.75mm
Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M12 x 1.75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1931558
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E334M12
EAN/GTIN:
     7320760884478
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Set Typ = Gewindebohrer
Typ = Spiralkopf
Steigung = 1.75mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Links
Gesamtlänge = 110 mm
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 9 mm
Ringfarbe = Schwarz

Prozesssicherheit Überlegene Oberflächengüte Sehr genaue Gewinde Durchkontaktiertes Gewindeschneiden bis zu 2,5xD
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrer
Typ:
Spiralkopf
Steigung:
1.75mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Gesamtlänge:
110 mm
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
9 mm
Ringfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12 din 357, links gewindebohrer, links-gewindebohrer m12, 1931558, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E334M12, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 41,38*
€ 54,51*
4 Tage
47
1
€ 5,50*
ab € 41,93*
€ 55,27*
3 Tage
47
2
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 56,13*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 45,41*
€ 59,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 47,87*
€ 63,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.