Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer Dormer DINB E334 M12x1.75mm HSS-E-PM TiAlN/Top-beschichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M12 x 1.75mm
Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M12 x 1.75mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000663533
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E334M12
EAN/GTIN:
     7320760884478
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
M Maschinen-Gewindebohrer · Geradegenutet mit Schälanschnitt · Schwarzring Shark E334M12Weitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: Rechts· Schaft-Ø: 9· Einspannlänge - Metrisch (LSC): 10
Weitere Informationen:
Norm:
Dormer DIN
Schmiernuten:
Geometrie mit Schälanschnitt
Form:
B 3.5 - 5
Marke:
DORMER
Ausführung:
Anschnitt 3,5 - 5 Gänge, Form B
Toleranzfeld:
6HX
Schneidenanzahl:
4
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Modell:
E334
Bohrtiefe:
2,5
Gewindeart:
M
Gewinde-Nenn-Ø:
12
Steigung:
1,75
Gesamtlänge:
110
Gewindelänge:
23 mm
Vierkant:
7
Kernloch-Ø:
10,3 mm
Typ:
SHARK
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12 din 357, links gewindebohrer, links-gewindebohrer m12, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 41,29*
€ 54,05*
Lager 1498
36
1
€ 5,50*
ab € 41,91*
€ 54,82*
3 Tage
36
2
Frei Haus
ab € 42,31*
€ 55,90*
7 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 43,34*
€ 56,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 45,55*
€ 58,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.