Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M3 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M3 x 0.5mm
Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M3 x 0.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1931552
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E334M3
EAN/GTIN:
     7320760884416
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindegröße = M3
Typ = Spiralkopf
Steigung = 0.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Links
Gesamtlänge = 63 mm
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 4,5 mm
Ringfarbe = Schwarz

Prozesssicherheit Überlegene Oberflächengüte Sehr genaue Gewinde Durchkontaktiertes Gewindeschneiden bis zu 2,5xD
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3
Typ:
Spiralkopf
Steigung:
0.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Gesamtlänge:
63 mm
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
4,5 mm
Ringfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m3x0,5, links gewindebohrer, links-gewindebohrer din 371, 1931552, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E334M3, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 21,72*
€ 29,89*
4 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 22,41*
€ 30,73*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,85*
€ 32,68*
3 Tage
42
2
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 32,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,01*
€ 34,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.