Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer Dormer DINB E334 M3x0.5mm HSS-E-PM TiAlN/Top-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M3 x 0.5mm
Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M3 x 0.5mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000663534
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E334M3
EAN/GTIN:
     7320760884416
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
M Maschinen-Gewindebohrer · Geradegenutet mit Schälanschnitt · Schwarzring Shark E334M3Weitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: Rechts· Schaft-Ø: 4.5· Einspannlänge - Metrisch (LSC): 6
Weitere Informationen:
Norm:
Dormer DIN
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schmiernuten:
Geometrie mit Schälanschnitt
Form:
B 3.5 - 5
Marke:
DORMER
Ausführung:
Anschnitt 3,5 - 5 Gänge, Form B
Toleranzfeld:
6HX
Schneidenanzahl:
3
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Modell:
E334
Bohrtiefe:
2,5
Gewinde-Nenn-Ø:
3
Gewindeart:
M
Steigung:
,5
Gesamtlänge:
63
Gewindelänge:
12 mm
Vierkant:
3,4
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Typ:
SHARK
Einsatzlänge:
12
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m3x0,5, links gewindebohrer, links-gewindebohrer din 371, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 21,76*
€ 29,50*
Lager 1498
41
1
€ 5,50*
ab € 22,34*
€ 29,96*
8 Tage
29
1
€ 5,59*
ab € 22,70*
€ 30,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,79*
€ 31,63*
4 Tage
41
2
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.