Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK2709B HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac / 10A ac, 66MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK2709B HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac / 10A ac, 66MΩ
BK Precision BK2709B HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac / 10A ac, 66MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1924583
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2709B
EAN/GTIN:
     0817050270921
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = BK2709B
DC Strom absolut Max. = 10A dc
Kapazitätsmessung absolut Max. = 66mF
Frequenz max. = 500Hz
Wechselstrom Auflösung = 0.1µA ac
Wechselspannung Auflösung = 0.1mV ac
Kapazitäsmessauflösung = 1pF
Abmessungen = 78 x 42.5 x 165mm

Das 2709B ist ein voll ausgestattetes Echt-Effektivwert-DMM mit automatischer Bereichswahl, das Leistung, Wert und Funktionalität kombiniert. Die LCD-Anzeige mit 6600 Digits verfügt über eine grüne Hintergrundbeleuchtung, mit der das Messgerät in schwach beleuchteten Umgebungen verwendet werden kann. Der 2709B kann Widerstandswerte bis zu 66 MOhm und Kapazität bis 66 mF messen. Mit der automatischen Abschaltfunktion müssen Sie sich keine Gedanken über einen versehentlichen Batterieverbrauch machen.Magnetische Aufhängung Einhändige Bedienung Echt-Effektivwert Großes, gut ablesbares LCD mit Hinterleuchtung Automatische/manuelle Bereichswahl Automatische Abschaltung Gleichspannung bis 1000 V. Misst bis zu 10 A (AC und DC) Wechselspannung bis 750 V Widerstand bis 66 MOhm Kapazität bis 66 mF Frequenzzähler bis 66 MHz Diodenprüfung: Durchgangsprüfung
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
BK2709B
DC Strom absolut Max.:
10A dc
Kapazitätsmessung absolut Max.:
66mF
Frequenz max.:
500Hz
Wechselstrom Auflösung:
0.1µA ac
Wechselspannung Auflösung:
0.1mV ac
Kapazitäsmessauflösung:
1pF
Abmessungen:
78 x 42.5 x 165mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, bk precision multimeter, multimeter, 1924583, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, BK Precision, BK2709B, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,66*
€ 135,41*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 113,93*
€ 141,80*
€ 5,90*
ab € 128,54*
€ 159,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK2703C
ab € 59,19*
Zubehör
B&K Precision
BK2704C
ab € 69,37*
Zubehör
B&K Precision
BK2705B
ab € 77,66*
Zubehör
B&K Precision
BK2706B
ab € 81,32*
Zubehör
B&K Precision
BK2707B
ab € 94,01*
Zubehör
B&K Precision
BK2712
ab € 124,10*
Zubehör
B&K Precision
BK391A
ab € 188,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.