Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK2706B HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac / 200mA ac, 20MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK2706B HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac / 200mA ac, 20MΩ
BK Precision BK2706B HandDigital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac / 200mA ac, 20MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1924579
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2706B
EAN/GTIN:
     0817050270624
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = BK2706B
DC Strom absolut Max. = 200mA dc
Kapazitätsmessung absolut Max. = 20mF
Frequenz max. = 500Hz
Gleichstrom Messauflösung = 0.1µA dc
Wechselspannung Auflösung = 0.1mV ac
Messkategorie = CAT II, CAT IIIµF
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±1,5 % + 5 Stellenmm

Das 2706B ist ein vielseitiges Digital-Multimeter mit manueller Bereichswahl und Temperaturmessung. Die LCD-Anzeige mit 2000 Zählwerten verfügt über eine helle blaue Hintergrundbeleuchtung, die den Einsatz des Messgeräts in schwach beleuchteten Umgebungen ermöglicht. Mit der automatischen Abschaltfunktion müssen Sie sich keine Gedanken über einen versehentlichen Batterieverbrauch machen.Automatische Abschaltung Wechselspannung bis 750 V Gleichspannung bis 1000 V. Kapazität bis 20 mF Widerstand bis 20 MOhm Durchgangsprüfung Einhändige Bedienung Diodenprüfung: Magnetische Aufhängung Helle blaue LCD-Hinterleuchtung
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
BK2706B
DC Strom absolut Max.:
200mA dc
Kapazitätsmessung absolut Max.:
20mF
Frequenz max.:
500Hz
Gleichstrom Messauflösung:
0.1µA dc
Wechselspannung Auflösung:
0.1mV ac
Messkategorie:
CAT II, CAT IIIµF
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±1,5 % + 5 Stellenmm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, bk precision multimeter, multimeter, 1924579, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, BK Precision, BK2706B, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,32*
€ 104,80*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 109,45*
€ 5,90*
ab € 98,99*
€ 122,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK2703C
ab € 59,19*
Zubehör
B&K Precision
BK2704C
ab € 69,37*
Zubehör
B&K Precision
BK2705B
ab € 77,66*
Zubehör
B&K Precision
BK2707B
ab € 94,01*
Zubehör
B&K Precision
BK2709B
ab € 105,66*
Zubehör
B&K Precision
BK2712
ab € 124,10*
Zubehör
B&K Precision
BK391A
ab € 188,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.