Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 109R DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.88W, 60 x 60 x 25mm, 27.5cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919271
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109R0612G401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 60mm
Tiefe = 25mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 39dB(A)
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

Unsere DC-Lüfter verfügen über Merkmale wie einen hohen Luftstrom, eine hohe Zuverlässigkeit und ein geringes Rauschen. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Servern und ICT-Geräten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
60mm
Tiefe:
25mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
39dB(A)
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 1919271, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 109R0612G401, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,91*
€ 16,12*
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 16,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1759812
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.