Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.8W, 60 x 60 x 25mm, 4500U/min, 40.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.8W, 60 x 60 x 25mm, 4500U/min, 40.8m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759812
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759812
EAN/GTIN:
     5056279130691
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 2.8W
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 40.8m³/h
Geräuschpegel = 33dB
Lüfterdrehzahl = 4500U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel, Gleitlager
Schutzart = IP55
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
2.8W
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
40.8m³/h
Geräuschpegel:
33dB
Lüfterdrehzahl:
4500U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel, Gleitlager
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 1759812, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD602512HBIP55, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.