Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Beutel ableitend Schwarz, Stärke 0.07mm x 355mm x 405mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ESD Beutel ableitend Schwarz, Stärke 0.07mm x 355mm x 405mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1908423
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1908423
EAN/GTIN:
     5059044137550
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Verpackungstyp = Beutel mit statischer Abschirmung
Typ = Tasche
Farbe = Schwarz
Länge = 405mm
Materialstärke = 0.07mm
Breite = 355mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Ja
Verschlussart = Oben offen
Statische Abschirmung = Ja
Oberflächenwiderstand = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω

Statische Schutzbeutel von RS Pro RS Pro bietet eine fantastische Serie von ESD-Schutzbeuteln. Für vielseitige Lösungen zum ESD-Schutz sind Antistatikbeutel ein Muss. Diese Beutel sind perfekt für die Abschirmung von Gegenständen, die ihren Schutz vor elektrostatischer Entladung bewahren müssen. Diese Beutel bieten antistatischen Schutz für jedes Element, das in sie passt. Es gibt viele elektrostatisch empfindliche elektronische Bauteile und Geräte, die vor elektrostatischer Entladung geschützt werden müssen, um die Störung ihrer Funktion zu verhindern. Eine antistatische Tasche ist eine fantastische Möglichkeit, einen Gegenstand außerhalb einer ESD-sicheren Umgebung zu transportieren. Diese antistatischen Beutel haben eine offene Top für einfachen Zugriff zum Verpacken Ihrer Komponenten. Mit einer Folienstärke von 0,07mm ist diese antistatische Verpackung kompakt und schützt Ihre Komponenten dennoch. Eigenschaften und Vorteile • Öffnen Sie Top Bag, d. H. Diese Verpackung ist leicht zugänglich und lässt Ihre Komponenten zum Transport in die Tasche stecken • Aus Aluminium gefertigt, um diese antistatischen Beutel auch statisch abzuschirmen • 0,07 Foliendicke, um die Beutel dünn und nicht invasiv, aber auch effektiv zu halten Anwendungen Antistatikbeutel sind in zwei Varianten erhältlich. Die einen werden mit metallisiertem Film hergestellt, die anderen mit Polyethylenterephthalat (PET). Die metallisierten Versionen sind in der Regel silberfarben und die PET-Versionen sind normalerweise rosa gefärbt. Beutel sind in der Regel mit einem ESD-Symbol gekennzeichnet, um ihre Verwendung zu erklären, und können für mehrere Anwendungen wiederverschließbar sein. Sie sind ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen wie z. B. Luft- und Raumfahrt Industrielle Gerätefertigung Halbleiterherstellung Elektroingenieure Herstellung von Telekommunikationsgeräten Medizinische Industrie Batterieherstellung Warum metallisierte Beutel? Diese „leitfähigen“; antistatischen Beutel erfüllen ihre Funktion mit einer Schicht leitfähigen Materials und einer dielektrischen Kunststoffschicht. Mithilfe einer ableitenden Beschichtung verhindern diese Beutel nicht nur elektrostatische Entladungen, sondern schützen auch vor dem Kontakt mit elektrostatischer Aufladung. Arten von ESD-Beuteln Die ESD-sicheren Beutel der RS Pro Serie verfügen über verschiedene Methoden der Abdichtung, von der Wärmeabdichtung für die langfristige Aufbewahrung in einem einzigen Einsatz bis hin zu wiederverschließbaren Klappen und Reißverschlüssen für eine bequeme Wiederverwendung. Es gibt auch ESD-Beutel und -Beutel mit Luftpolsterfolie, die einen Schlagschutz bieten, sowie Feuchtigkeitsbarrieren für mehr Vertrauen in die langfristige Lagerung. RS Pro verfügt außerdem über eine Reihe von PET, auch als ableitfähige antistatische Beutel bezeichnet, die durch eine ableitende Beschichtung funktionieren. Diese Beschichtung verhindert eine elektrostatische Aufladung des Beutels, indem die Ladung über eine Erdung abgeleitet wird. Allerdings sind diese Beutel sind nicht ESD-beständig und schützen den Inhalt nicht vor dem Kontakt mit Gegenständen, die eine elektrostatische Aufladung aufweisen. Es gibt schwarze Ausführungen von antistatischen PET-Beuteln, die winzige Mengen Kohlenstoff enthalten. Dies sorgt für eine teilweise Abschirmung gegen statische Elektrizität Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit statischer Abschirmung
Typ:
Tasche
Farbe:
Schwarz
Länge:
405mm
Materialstärke:
0.07mm
Breite:
355mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Ja
Verschlussart:
Oben offen
Statische Abschirmung:
Ja
Oberflächenwiderstand:
1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, highshield beutel mit druckverschluss, highshield beutel, rs pro esd-beutel, 1908423, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, VER23772, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,13*
€ 137,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,90*
€ 136,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,32*
€ 128,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,73*
€ 116,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,86*
€ 104,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.