Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung TTL –3 A 8-Pin SO 4μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904948
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNS1NV04PTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
Logik-Typ = TTL
Ausgangsstrom = –3 A
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOµs
Treiber-Typ = MOSFET
Anstiegszeit = 4µs
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 1
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
TTL
Ausgangsstrom:
–3 A
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOµs
Treiber-Typ:
MOSFET
Anstiegszeit:
4µs
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
1
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: mosfet, 1904948, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VNS1NV04PTRE, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,70*
3 Tage
15550
1
€ 14,99*
ab € 0,557*
€ 1,584*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.