Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung 3 A 28V 8-Pin SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904937
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN7140ASTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Latch
MOSFET
MOSFET-Transistor
Ausgangsstrom = 3 A
Versorgungsspannung = 28V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SO
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber = 1
Montage-Typ = SMD
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
3 A
Versorgungsspannung:
28V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SO
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber:
1
Montage-Typ:
SMD
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1904937, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VN7140ASTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,72*
2 Tage
88102
1
€ 14,99*
ab € 0,581*
€ 1,87*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 2,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.