Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .110 Crimpkontaktgehäuse, Nylon, Natur, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903589
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480417-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 5.96mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Serie = FASTON .110

TE Connectivity FASTON, Serie 110, Buchsengehäuse. Eine Serie von AMPIP Post-Insulation Pod, FASTON-Gehäuse für die Verwendung mit FASTON-Anschlussklemmen der Serie 110. Diese FASTON-110-Buchsengehäuse sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, Details siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
5.96mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Serie:
FASTON .110
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, 1903589, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 14804170, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09447*
€ 0,12344*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,147*
1 Tag
199
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,169*
1 Tag
22345
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0769*
€ 0,1907*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0959*
€ 0,3241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,12344*
€ 0,14689
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,11967*
€ 0,14241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09447*
€ 0,11242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 3.086,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.