Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-480417-0 STECKVERB.GEHÄUSE, FASTON, 0.79MM, 1POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773027
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480417-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Rastermaß: 2.79 mm
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe FASTON 110
  • Produktpalette: FASTON 110
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-480417-0, 1773027, 177-3027
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,102*
    € 0,15*
    Lager 139
    20615
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0762*
    € 0,1955*
    1 Tag
    199
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,208*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0953*
    € 0,3322*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 10,22*
    € 17,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1955*
    € 0,23265
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1707*
    € 0,20313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1442*
    € 0,1716
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,955* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.