Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung 10 mA 26V 14-Pin SO 90ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888301
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TD350ETR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Ausgangsstrom = 10 mA
Versorgungsspannung = 26V
Pinanzahl = 14
Gehäusegröße = SOns
Treiber-Typ = MOSFET
Anstiegszeit = 175ns
Topologie = Hochspannungsseite
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Independent
Anzahl der Treiber = 1
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
10 mA
Versorgungsspannung:
26V
Pinanzahl:
14
Gehäusegröße:
SOns
Treiber-Typ:
MOSFET
Anstiegszeit:
175ns
Topologie:
Hochspannungsseite
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Independent
Anzahl der Treiber:
1
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt, 1888301, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, TD350ETR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,20*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.