Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1882522
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKJVT MOUNTING PLATE
EAN/GTIN:
     6418074039750
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
fibox montageplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 1.5mm
Höhe = 148mm
Länge = 238mm
Material = Metall
Zur Verwendung mit = Serie EK

Serie SOLID - IP67. Die Serie Fibox SOLID ist eine ausgezeichnete Wahl für die Unterbringung von elektronischen und elektrischen Bauteilen. Das Gehäuse besteht aus hellgrauem (RAL7035) Polycarbonat. Dieses vielseitig einsetzbare Gehäuse bietet umfassenden Schutz im Innen- und Außenbereich. Eigenschaften und Vorteile. Polyurethandichtung gewährleistet Schutz innerhalb des Kastens. Entflammbarkeitsklasse: UL 94-5 V. Zum Lieferumfang gehören 4 Senkkopf-Deckelschrauben und Befestigungsschrauben zum Befestigen des elektrischen Geräts. Kann mit Chassisplatten und einer DIN-Schiene für die Befestigung von Einbaugeräten ausgerüstet werden. Betriebstemperaturbereich ist -40 °C bis +80 °C (max. +120 °C kurzfristig). Schutzart IP67. Typische Anwendungen:. Kabelführung. Verkehrsüberwachung. IT/Server. Solarstrombatterien. Öl- und Gasindustrie. Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Telekommunikation. (IP, Ingress Protection) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet. Die IP-Schutzart klassifiziert die Wirksamkeit des Schutzes gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden?. Dieses Gehäuse der Schutzart IP67 ist vollständig wetterfest. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Grundkörper mit Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR-Dichtung und Deckelschrauben aus Polyamid
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
1.5mm
Höhe:
148mm
Länge:
238mm
Material:
Metall
Zur Verwendung mit:
Serie EK
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, 1882522, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Fibox, EKJVTMOUNTINGPLATE, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,82*
€ 6,01*
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 8,70*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 10,10*
2 Tage
60
€ 14,99*
ab € 6,73*
€ 10,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.