Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rechtwinklige Halterung für Hutschiene


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467383
EAN/GTIN:
     5056070995895
Suchbegriffe:
467383
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
DIN Schienenklemmen-Zubehör
Zubehörtyp = Rechtwinklige Halterung
Serie = TS
Zur Verwendung mit = Hutschiene

Gewindeeinsatz M6. Abgewinkelte und quadratische DIN-Schienenmontagehalterungen von RS Pro für den Einsatz mit Top Hat. Diese Winkel- und Vierkanthalterungen von RS Pro verfügen über eine verzinkte Weichstahlkonstruktion für ausgezeichnete Haltbarkeit. Die DIN-Schienenhalterungen werden mit M6-Gewindeeinsätzen geliefert und sind für alle TS35-Top Hutschienen ausgelegt. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li> Pulverbeschichteter Weichstahl ;/li> ;li>Lieferung mit M6-Gewindeeinsatz ;/li> ;li>Passend für alle TS35 Top Hutschienen ;/li> ;li>Ausgezeichnete Haltbarkeit ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen ;/li> ;/ul>. Anwendungen. DIN-Schienen-Montagehalterungen sind eine ausgezeichnete Installationskomponente für DIN-Schienen, mit der Sie die Funktionalität von Terminal Blocks und Klemmen verbessern können. DIN-Schienen-Montagehalterungen ermöglichen die sichere Installation von DIN-Schienen in einer Vielzahl von Umgebungen bei gleichzeitiger Platznutzung. Sie werden häufig für die Installation einer Reihe von elektrischen Komponenten und Geräten verwendet, wie z. B.: ;ul> ;li>Netzteile ;/li> ;li>Schutzschalter ;/li> ;li>Klemmleiste ;/li> ;li>Magnete ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Mit welcher Art von DIN-Schiene kann sie verwendet werden?. Diese Serie von Montagehalterungen wurde für den Einsatz mit TS35 Top Hutschienen entwickelt. Welche Größen sind erhältlich?. ; 467-383 467-383 : Quadratische DIN-Schienenhalterung, 20 mm Höhe ; 467-343 467-343 : Quadratische DIN-Schienenhalterung, 40 mm Höhe ; 467-361 467-361 : Quadratische DIN-Schienenhalterung, 70 mm Höhe ; 467-371 467-371 : Quadratische DIN-Schienenhalterung, 90 mm Höhe ; 467-377 467-377 : Abgewinkelte DIN-Schienenhalterung, 42 mm Höhe ; 467-387 467-387 : Abgewinkelte DIN-Schienenhalterung, 82 mm Höhe
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rechtwinklige Halterung
Serie:
TS
Zur Verwendung mit:
Hutschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.