Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 3 A 18V 8-Pin WDFN 18ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880132
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14A0301T-E/KBA
EAN/GTIN:
     5059045837565
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 3 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = WDFNns
Treiber-Typ = MOSFET
Anstiegszeit = 20ns
Topologie = Hohe Geschwindigkeit
Anzahl der Treiber = 1ns
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
3 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
WDFNns
Treiber-Typ:
MOSFET
Anstiegszeit:
20ns
Topologie:
Hohe Geschwindigkeit
Anzahl der Treiber:
1ns
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 1880132, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, MCP14A0301TEKBA, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.