Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 3 A 18V 8-Pin SOIC 18ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879378
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14A0302-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 3 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOICns
Treiber-Typ = MOSFET
Anstiegszeit = 20ns
Topologie = Hohe Geschwindigkeit
Anzahl der Treiber = 1ns
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

Hoher Peak Ausgangsstrom: 3,0 A (typisch) Großer Eingangsspannungsbereich: 4,5 V bis 18 V Niedriger Durchgangs-/Querleitungsstrom in der Ausgangsstufe Hohe kapazitive Lastantriebsfähigkeit: 1800 pF in 13 ns (typisch) Kurze Verzögerungszeiten: 15 ns (tD1), 18 (tD2) (typisch) Niedriger Versorgungsstrom: 360 μA (typisch) Niedriger Spannungsschwellenwerteingang und Aktivierung mit Hysterese Latch-Up-geschützt: hält 500 mA Rückstrom stand Platzsparende Gehäuse: 8-adriges MSOP, 8-adriges SOIC, 8-adriges 2x2 WDFN Anwendung Schaltnetzteile Impulstransformatorantrieb Leitungstreiber Pegelumsetzer Motor und Magnetantrieb
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
3 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOICns
Treiber-Typ:
MOSFET
Anstiegszeit:
20ns
Topologie:
Hohe Geschwindigkeit
Anzahl der Treiber:
1ns
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 1879378, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, MCP14A0302ESN, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,01*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,44*
2 Tage
4
1
€ 14,99*
ab € 0,826*
€ 1,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.