Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR2032 Knopfzelle Ø 20mm, 3V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878301
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301319200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2032
Nennspannung = 3V
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 3.2mm
Modellnummer = CR2032
Weitere Informationen:
Größe:
CR2032
Nennspannung:
3V
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 3.2mm
Modellnummer:
CR2032
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1878301, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Energizer, E301319200, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,58*
7 Tage
12
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,59*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 5,64*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 10,78*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 11,93*
€ 17,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,9825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628747
ab € 0,505*
Ähnlich
Energizer
E301319401
ab € 0,505*
Ähnlich
Energizer
E301319500
ab € 0,735*
Ähnlich
RS Pro
8660672
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.