Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Peripherie-Controller SMD SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869129
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8461DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 34 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Arbeitsspannnung min. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Automobilstandard = AEC-Q100

Der NCV8461 ist ein vollständig geschützter High-Side-Treiber, mit dem eine Vielzahl von Lasten wie Glühlampen, Magnetspulen und andere Aktivatoren geschaltet werden können. Das Gerät ist intern durch eine aktive Stromgrenze und thermische Abschaltung vor Überlast geschützt. Ein Diagnoseausgang meldet Offene Lastbedingungen im Zustand AUS sowie thermische Abschaltung.Kurzschlussschutz Thermische Abschaltung mit automatischem Neustart CMOS (3 V/5 V) kompatibler Steuereingang Erkennung von Offenen Lasten im Aus-Zustand Überspannungsschutz Unterspannungsabschaltung Verlust des Bodens und Verlust des VD-Schutzes ESD-Schutz Schutz der Batterie für Rückwärtsfahrt (mit externem Widerstand) Sehr niedriger Standby-Strom Endprodukte Autos Anwendungen Schalten Sie eine Vielzahl von resistiven, induktiven und kapazitiven Lasten Kann elektromechanische Relais und diskrete Stromkreise ersetzen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
34 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Arbeitsspannnung min.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd relais, 1869129, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Peripherie-Controller-Chip, onsemi, NCV8461DR2G, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Peripheral Controller Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,73*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 2,23*
3 Tage
14660
1
€ 14,99*
ab € 0,726*
€ 2,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.825,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.