Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC849BLT1G SMD, NPN Transistor 30 V / 100 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868482
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC849BLT1G
EAN/GTIN:
     5059045735915
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 30 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V dc
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
30 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V dc
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 1868482, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC849BLT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.